曜日別特売
380042 ハイパーソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 36956157

ハイパーソー用のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)200
山数14
内容量1パック(5枚)注文コード36956157品番380042
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
山数14厚さ(mm)0.9幅(mm)18長さ(mm)200能力(A)100(4B)適合機種XS130、380150質量(g/枚)26トラスコ品番338-1901質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする