XB-180WS バンドソー マンティス REX(レッキス工業) 36956263

XB-180WS バンドソー マンティス REX(レッキス工業) 36956263
XB-180WS バンドソー マンティス REX(レッキス工業) 36956263
XB-180WS バンドソー マンティス REX(レッキス工業) 36956263

バンドソー マンティス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)36.5
内容量1台注文コード36956263品番XB-180WS
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。
セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。
本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。
コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。
モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。

無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84切断能力(mm)(角パイプ)150切断能力(Φmm)(丸パイプ)180電源(V)AC100消費電力(W)380モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W切断角度90°全長×全幅W×全高(mm)865×335×415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415質量(kg)36.5トラスコ品番334-5793

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36956263
2021-11-30
用途: 配管切断時の仕様
満天工業株式会社建設業・工事業

最近購入しました。
とても使いやすく今、現場で大活躍です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする