曜日別特売
MGC-2 マグクリップ ハタヤリミテッド 36957821

マグクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番287-6744
内容量1個注文コード36957821品番MGC-2
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。
いろいろな作業現場でこれは便利!
車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。

吸着力(N[kgf])127[13]耐荷重(kg[N])厚み1mm鉄板の場合/80[8.0]、厚み3mm以上の鉄板の場合/200[20]、フレキシブルパイプ/10[1.0]質量(kg)0.54仕様クリップ1個付・丸型マグネット付(ワンタッチ解除レバー付)トラスコ品番287-6744アズワン品番1-9880-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08206231
2020-04-22
用途: 機械のエア吐出ノズルの固定

フレキシブルアームが付いているものはアームの動きの柔軟性がイマイチでマグネット近くまで曲げようとしても無理で、ベースの位置を下げて調整しました。

対象商品 : 08206222
2013-10-25
用途: バイクの整備に使います。
スクーターショップセイ自動車・二輪車・自転車関連業

マグネットも強く、フリクションする長さも良いし、堅さもちょうど良いですね。またクリップも付いていますので、ホントに重宝します。安い商品もありますが、この商品はお値打ち品で購入して良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする