LB-8WE 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業 36958381

 

LB-8WE 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業 36958381
LB-8WE 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業 36958381
LB-8WE 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業 36958381
LB-8WE 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業 36958381

充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
明るさ(Lm)460
内容量1セット注文コード36958381品番LB-8WE
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

水・油を使用する機器の点検整備に適しています。

消費電力(W)8トラスコ品番276-1173全長(mm)440質量(g)370連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性明るさ(Lm)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする