嵯峨電機工業
充電式コードレスライト 防雨タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
明るさ(Lm)
280
280
460
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36958826
品番
LB-6W
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
明るさ(Lm)
280
材質(外筒)
ポリカーボネート
全長(mm)
365
消費電力(W)
6
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)
質量(g)
350
トラスコ品番
307-2771
特殊用途
防雨