TZ-EB34 電工ドラム 日動工業 36959352

TZ-EB34 電工ドラム 日動工業 36959352
TZ-EB34 電工ドラム 日動工業 36959352
TZ-EB34 電工ドラム 日動工業 36959352
TZ-EB34 電工ドラム 日動工業 36959352

電工ドラム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36959352品番TZ-EB34
参考基準価格(税別)¥63,077販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。

コンセント個数4電線仕様-芯数3定格電流(A)AC100電線長さ(m)30質量(kg)7.9仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)トラスコ品番296-4112芯数3P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする