曜日別特売
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431
DNW-E330F-20A 防雨・防塵型電工ドラム(アース付) 日動工業 36959431

防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(kg)12.7
内容量1台注文コード36959431品番DNW-E330F-20A
参考基準価格(税別)¥92,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。

電線仕様-太さ(mm2)3.5定格電流(A)三相200コンセント個数3端子(接地端子)○電線仕様SVCT質量(kg)12.7仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○トラスコ品番327-2567電線長さ(m)30芯数4P使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959431
2017-06-15
用途: 電気工事の架設に使用します。
農・林・水産業

作りも頑丈で安心して使用させていただいております。
機会あれば他の商品も利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする