曜日別特売
TB-200D 変圧器トラパック( 降圧専用タイプ) 日動工業 36959492

変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(kVA)2
内容量1台注文コード36959492品番TB-200D
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

連続使用できます。
200Vより降圧した100Vは電圧ドロップを解消し電動工具の過熱、焼損を防ぎます。
現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時、200Vを降下して使用すると電圧降下が少ないので、安定した電源供給ができます。

容量(kVA)2入力/出力200V/100V×2・115V×2保護機能安全ブレーカー電流(A)20質量(kg)9仕様屋内型トラスコ品番274-2209タイプ降圧専用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200
注意
※リングトランスは特性上、突入電流が大きいためブレーカー突量は大きいものを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする