曜日別特売
SP-370X2.5X50X6 HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 36959684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSS スペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)370
厚さ(mm)2.5
内径(Φmm)50
内容量1枚注文コード36959684品番SP-370X2.5X50X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,600

ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。

用途
ステンレス・鉄・非鉄金属等。
外径(Φmm)370内径(Φmm)50ピッチ6ピンホール芯間(mm)80ピンホール径(Φmm)15ピンホール個数4質量(kg)1.8厚さ(mm)2.5トラスコ品番274-2462ピッチ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])60適合機種メーカー大同興業用外径×刃厚×内径(mm)(鋸)370×2.5×50.0ピンホール(mm)芯間×径×個数/80×15×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36959684SP-370X2.5X50X633011151370×2.5×50.0×6SP-370X2.5X50X6 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011151HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36959702
2017-05-15
用途: 架台製作時

バリが少なく良い切口に仕上がる
長持ちしてもらえると尚良い

1が参考にしています
対象商品 : 36959587
2016-04-06
用途: ステンレス、SS400のパイプ、RB、FBの切断等

メーカは信頼性があり、今回はこちらで特価で出ていたので購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする