三菱マテリアル
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
10
4
6
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
10
6
10
12
16
20
25
有効長(mm)
22
11
13
22
26
32
38
45
全長(mm)
75
50
75
100
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36971322
品番
CMRAD1000
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
22
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
トラスコ品番
685-0235
刃径(Φmm)
10
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった