三菱マテリアル
アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
4
6
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
20
6
10
12
16
20
25
有効長(mm)
38
11
13
22
26
32
38
45
全長(mm)
125
50
75
100
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36971383
品番
CMRAD2000
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
38
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
トラスコ品番
685-0260
刃径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬
商品説明動画
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった