曜日別特売
CMRAD2500 アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル 36971401

アルミ加工用ラフィングエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)25
有効長(mm)45
全長(mm)125
内容量1本注文コード36971401品番CMRAD2500
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
有効長(mm)45全長(mm)125シャンク径(Φmm)25刃数3トラスコ品番685-0278刃径(Φmm)25材質極超微粒子超硬

商品説明動画

高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする