※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
手動切替弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
管接続口径
1/2
1/4
3/8
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36973851
品番
BN-4H41CXA-15
参考基準価格(税別)
¥27,590
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。
3位置クローズドセンタ形です。
ポート数
4
トラスコ品番
138-4589
幅(mm)
105
高さ(mm)
149
質量(g)
5000
取付方式
側面
奥行(mm)
105
有効断面積(mm
2
)
40
管接続口径
1/2
使用圧力(MPa)
0~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~70
切替位置数
3位置クローズドセンタ