曜日別特売
BN-4H41CXA-8 手動切替弁 日本精器 36973876

BN-4H41CXA-8 手動切替弁 日本精器 36973876
BN-4H41CXA-8 手動切替弁 日本精器 36973876

手動切替弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
内容量1台注文コード36973876品番BN-4H41CXA-8
参考基準価格(税別)¥11,620販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。
3位置クローズドセンタ形です。

ポート数4トラスコ品番138-4562幅(mm)84高さ(mm)107質量(g)800取付方式側面奥行(mm)84有効断面積(mm2)20管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~70切替位置数3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする