※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1GN20)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
70
20
10
25
40
50
75
70
80
100
30
125
150
200
250
240
300
350
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
単動引込み
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36981123
品番
CG1GN20-70Z
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
70
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード