曜日別特売
CG1GN20-30Z-W CG Series(CG1GN20) SMC 36981157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1GN20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード36981157品番CG1GN20-30Z-W
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストローク(mm)30クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする