※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1GN20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
20
10
25
40
50
75
70
80
100
30
125
150
200
250
240
300
350
作動方式
複動片ロッド
複動片ロッド
単動引込み
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端おねじ
(F) ロッド先端めねじ
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36981166
品番
CG1GN20-125Z
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード