曜日別特売
CG1GN20-150Z CG Series(CG1GN20) SMC 36981184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1GN20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)150
作動方式複動片ロッド
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード36981184品番CG1GN20-150Z
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする