RK1710-AIR-10L/MIN 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック 36982416

 

RK1710-AIR-10L/MIN 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック 36982416
RK1710-AIR-10L/MIN 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック 36982416

小型フローメータRK1710シリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定流体空気、窒素(N2)
最大流量(L/min)10
内容量1本注文コード36982416品番RK1710-AIR-10L/MIN
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。

用途
機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8質量(g)250最大流量(L/min)10目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%測定流体空気、窒素(N2)耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番336-1748RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36982452
2021-09-29
用途: エアーの流量計として使用。

ある程度の正しい流量が知りたく、安価品があったので購入。
おおよその流量を測るのには問題有りません。
購入注意点
・機器に取り付けないのであれば、接続用のカプラー1/8が2個必要です。
・仕様が細かく分かれているので購入時はモノタロウでなくメーカーのHPで
 よく仕様を確認したほうが安全です。(ここのHPでは情報少ないです。)
・あと、空気/窒素を両用している流量計なので、厳密に測りたい方は
 お薦めできません。

4が参考にしています
対象商品 : 36982477
2019-01-27
用途: 実験に使用(エアーポンプの流量を設定して庫内に吐出)
製造業

計測時のフロート位置が想定よりも安定し上下動が少なく、計測が容易である。同時に設定がやりやすく良い製品だと思う。

対象商品 : 36982495
2018-07-11
用途: 蒸気2流体洗浄に混入する水の流量を制御
アクアサイエンス株式会社製造業

コンパクトで場所をとらず、安定した制御ができています。

1が参考にしています
対象商品 : 36982434
2017-08-05
用途: 簡易窒素チャンバへの窒素導入
京都府公立大学法人京都府立大学教育・研究機関

同じメーカの高級品と比べて価格はずっと安いですが、作りはしっかりしたもので、汎用の用途には十分です。これにして良かったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 36982531
2016-12-18
用途: 次亜水製造装置の流量調整弁として使用します。
楽しょう合同会社農・林・水産業

コスパに優れ、必要かつ十分な性能を有していると思います。

対象商品 : 36982434
2016-08-16
用途: エアーの流路に使用、流量調節
株式会社メディケア

コントローラブルで、良い印象を持ちました。できれば、MAX流量、500cc/分 のタイプも有ればなおよいかと思います。それと、今後、2台/台の使用(採用)を行いたく、まとめ買いの場合の価格を検討していただきたく思います。

対象商品 : 36982416
2016-10-31
用途: 圧縮空気で作動する機器の空気量調整
その他業種

手ごろな値段で見栄えもよく素人の私が
取付および配管を行ってもきれいに仕上がりました。

対象商品 : 36982452
2016-06-21
用途: エアー回路のエアー量の点検時に使用
SHIMADA APPLI合同会社

点検作業に利用。常時使用には不適と思う(浮き球が衝撃圧力でガラス管をこわす場合あり)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする