千代田通商
タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36984211
品番
FMB4R-M5W-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用温度範囲
-5~60℃(凍結なき事)
使用圧力
0.05~0.7MPa
質量(g)
13.5
仕様
メーターアウトタイプ
トラスコ品番
158-7242
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36984211
FMB4R-M5W-0
48899365
FMB4R-M5W-O
ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト
千代田通商
1個
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)