曜日別特売
CG1KBN20-25+25Z-XC10 CG Series(CG1KBN20) SMC 36984727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1KBN20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストロークA(mm)25ストロークB(mm)25注文コード36984727品番CG1KBN20-25+25Z-XC10
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじA・B:(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする