※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
ブレードホース専用継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合ホース内径(Φmm)
10
6
10
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987255
品番
FTB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
10
トラスコ品番
328-1027
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
35
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0~70
接続口径d
R3/8
適合ホース
TB-1016
接続口径D
R3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材