※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
ブレードホース専用継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ホース内径(Φmm)
15
6
10
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987291
品番
FTB-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合ホース内径(Φmm)
15
トラスコ品番
328-1043
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
75
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0~70
接続口径d
R1/2
適合ホース
TB-1522,STB-1521
接続口径D
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材