※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
ブレードホース専用継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)
19
6
10
19
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987316
品番
FTB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合ホース内径(Φmm)
19
トラスコ品番
328-1051
材質
真鍮
形状
ニップル
質量(g)
135
種類
ホース継手
使用圧力
1MPa
使用流体
空気・水
流体温度(℃)
0~70
接続口径d
R3/4
適合ホース
TB-1926,STB-1925
接続口径D
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材