※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1KLN20)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
25
20
50
75
70
90
100
125
150
160
200
230
250
280
300
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987545
品番
CG1KLN20-50Z
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード