※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1KLN32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
25
50
35
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
550
1500
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36987877
品番
CG1KLN32-200Z
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード