TSF-2NR ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックス 36988594

ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36988594品番TSF-2NR
参考基準価格(税別)¥888販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)0.98取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24使用温度範囲0~50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36988594
2023-02-23
用途: ハンドツールのカプラとして
その他業種

ロック付きのワンタッチプラカプラという事で購入。
ロックリング自体も各位置でノッチがあるので、いつの間にか開放位置に戻ってましたなんて事は稀だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36988594
2023-04-14
用途: エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品 : 36988594
2013-05-22
用途: 水分混じりのエアー配管の取り出し口、サビ付きを懸念しての予防対策部品として。

購入してまだ間もないので、手に取っての率直な感想と致しましては軽量な事と非常に接続がスムーズな印象を受けました。ネジ部の接続では漏れなどはありませんでしたし、今後の使用するなか高い耐久性が確認できれば良い商品かと思います。今回は固定接続(設備側での使用で頻繁にプラグの抜き差しなどの無い)の為の購入でしたので、満足度と継続購入をするかは判らないとの判断に現時点ではなりますが、プラグ側での耐久性が今後認められれば軽量な事とロック機構がありますのでハンドツール使用等でのメリットは本領的に大きい商品かと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする