曜日別特売
E-KYS-15-10 KYサンフーズ 八興 36988655

KYサンフーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
内容量1巻(10m)注文コード36988655品番E-KYS-15-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。長さ(m)10ナチュラルトラスコ品番212-3720材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(g)1866使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)15規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36988637
2020-02-21
用途: 冷却水と設備接続配管
製造業

素材規制のあるラインで使用、選択肢がこれしかないので比較しようがないが、もう少し柔軟性があれば使いやすくなると思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする