※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1KRN40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
55
25
50
75
65
55
100
200
300
250
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36988726
品番
CG1KRN40-55Z
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
CADデータダウンロード