SHINANO(信濃機販)
アングルインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36990177
品番
SI-1650AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途
コーナー部の締め付けに。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
最大締付トルク(N・m)
300
トラスコ品番
292-5729
種別
ツインハンマー
全長(mm)
264
質量(kg)
2.5
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.38
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
14~16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。