曜日別特売
US-450WB インパクトドライバ 瓜生製作 36991586

インパクトドライバ

商品レビューを投稿する
内容量1台最大締付トルク(N・m)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000注文コード36991586品番US-450WB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。

用途
自動車関係等、一般産業用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000最大締付トルク(N・m)10ねじ締め能力(mm)5トラスコ品番211-6235全長(mm)161質量(kg)0.55使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2チャックワンタッチ式ホース取付口Rc1/8差込口(ビット)6.35mm排気方向側方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする