瓜生製作
インパクトドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
最大締付トルク(N・m)
13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
注文コード
36991613
品番
US-5W
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付トルク・無負荷回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアモーターの回転力をインパクト部の打撃力に変換し高速かつ強い力でねじを締め付けます。
用途
自動車関係等、一般産業用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
最大締付トルク(N・m)
13
ねじ締め能力(mm)
5
トラスコ品番
211-6243
全長(mm)
198
質量(kg)
0.78
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
チャック
ワンタッチ式
ホース取付口
Rc1/8
差込口
(ビット)6.35mm
排気方向
側方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。