曜日別特売
RG-38CX ダイグラインダー 日本ニューマチック工業 36992401

ダイグラインダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
トラスコ品番291-9508
内容量1台注文コード36992401品番RG-38CX
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。

用途スポット溶接の修正やバリ取りに。チャック内径(Φmm)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(m3/min)0.50ホース取付口Rc1/4排気方向前方全長(mm)183質量(kg)0.6トラスコ品番291-9508使用空気圧力(MPa)0.6
注意
※空気圧力は、製品の入り口付近で0.6MPaにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする