エス・ピー・エアー
ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36992523
品番
SP-7201RH
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。
ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
用途
ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
NPT1/4
トラスコ品番
332-1339
全長(mm)
160
質量(kg)
0.6
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方