ウシオ(UHT)
マイクロハンドツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
296-1962
296-1971
296-1962
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36992724
品番
MAG-123PLUS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途
平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
角度(°)
(ヘッド角)120
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23500
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
排気方向
後方
全長(mm)
152
トラスコ品番
296-1962
質量(g)
175
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6