ムラキ
ゼムニューモータ120°型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36993101
品番
M-112
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。
特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
空気消費量(m
3
/min)
0.16
ホース取付口
R1/4
トラスコ品番
106-9560
全長(mm)
128
質量(g)
120
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.5
スロットル方式
ON/OFF
排気方向
後方