ヨコタ工業
ミゼットグラインダストレート型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36993275
品番
MG-1SA
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型・軽量のグラインダーです。
用途
金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
176-9308
全長(mm)
185
質量(kg)
0.55
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
前方