SHINANO(信濃機販)
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ベルト寸法(mm)
20×520
20×520
30×540
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36994675
品番
SI-2800
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ベルト変換ワンタッチ機構付。
ベルトペーパーの寿命を延ばす冷却用排気口付。
用途
金属加工のバリ取り作業から仕上げ作業。
自動車板金のさび取り溶接のビード研磨作業。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
トラスコ品番
297-0457
全長(mm)
330
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.6
ベルト速度(m/min)
2500
空気消費量(m
3
/min)
0.30
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
RoHS指令(10物質対応)
対応