NBH-600A オートチゼラ 日本ニューマチック工業 36995061

オートチゼラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード36995061品番NBH-600A
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。

用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする