曜日別特売
F-20F フラックスチッパ ヨコタ工業 36995253

フラックスチッパ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)184
内容量1台注文コード36995253品番F-20F
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強力なハツリ能力です。

用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4全長(mm)184質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6トラスコ品番177-0616
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36995253
2015-11-12
用途: 木彫、石彫用
その他業種

まだ使用していません。来春以降。仲間のもので試験をしたら普通。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする