曜日別特売
AD-4 J エアーダスター(流量調整ノズル) ベッセル 36996242

エアーダスター(流量調整ノズル)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36996242品番AD-4 J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

流量調整タイプです。
レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。
先端ノズル交換可能です。
疲れにくい大型レバーです。
強靭・軽量アルミボディーです。

用途
工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。
ノズル長(mm)27.5ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8付属品箱入りトラスコ品番330-6666全長(mm)130質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ空気消費量(L/min)150使用流体圧縮空気使用エアーホース内径(Φmm)4以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36996242
2018-12-04
用途: バイクメンテナンス
個人のお客様

エアの強さを調整するときはいつも、レバーの押し加減で調整していましたが、こちらの商品はノズルのねじ込み量で任意のエア風量に調整でき、とても便利です。

対象商品 : 36996242
2016-05-30
用途: エアー部
製造業

流量調整もでき、使い勝手もよいも良い為、とても助かりました。

対象商品 : 36996242
2015-11-02
用途: 塗装前のゴミ飛ばし
ヘレナギター

ノズルの回転で、流量が調節出来て便利なのですが、ちょっと安っぽいです。
もう少しノズルの回転にトルクがあれば、使いやすく高級感も出てくると思うんですが、、、。

対象商品 : 36996242
2015-05-26
用途: 愛車のDIYや家庭の掃除などでのエアーダストや細かい作業に

エアー吐き出しの強弱は今までハンドルで強弱を調整しあまり上手くいきませんでしたが、こいつはエアー流量調整ノズルでエアー流量が微調整できるので扱いやすいです。

対象商品 : 36996242
2015-03-26
用途: 加工時のごみの除去

とても使いやすい。手になじみやすく調整もしやすい。
また軽いのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする