前田シェルサービス
エクセルジュン・エアーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
36996407
品番
JA-13T
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途
食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口
Rc1/4カプラ
接続径
Rc1/4(プラグ付)
仕様
JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番
253-3723
全長(mm)
144
質量(g)
105
接続方式
カプラ
耐圧(MPa)
0.4
空気消費量(m
3
/min)
0.2
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)
(吸気)Rc1/4、(排気)21