BT4-T30HL 12.7ロングいじり止トルクス KTC 36997545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7ロングいじり止トルクス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5.49
内容量1個注文コード36997545品番BT4-T30HL
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)5.49トラスコ品番307-8965全長(mm)132質量(g)90呼びT30
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする