BT4-T60HL 12.7ロングいじり止トルクス KTC 36997642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7ロングいじり止トルクス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)13.20
内容量1個注文コード36997642品番BT4-T60HL
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)13.20トラスコ品番307-9015全長(mm)132質量(g)224呼びT60
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする