BT4-12L 12.7ロングヘキサゴン KTC 36997816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12.7ロングヘキサゴン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)12
内容量1個注文コード36997816品番BT4-12L
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)12トラスコ品番307-8035全長(mm)132質量(g)172
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36997712
2023-07-03
用途: 金型組立 インパクトレンチでの使用

インパクトレンチで使うとすぐに止めネジが緩んできます。対策としてネジをダブルにして接着剤で固めて使用しています。また、一体型ではないので先端の振れは大きいです。
消耗品ですがリピートはしないです。

対象商品 : 36997712
2018-02-19
用途: 機械メンテナンス
製造業

物はいいと思うが 、思ったよりもロングだったと思う。

対象商品 : 36997755
2017-04-02
用途: フロントフォークのアレンボルト外しに

フロントフォークの分解に使いました。
インパクト側の問題かもしれませんが結構先端が振れました。長さ故致し方なしといったところでしょうか。

対象商品 : 36997737
2015-05-01
用途: モーターサイクルサスペンションの分解組み立て

パワーフィット形状のビットのおかげで、
ボルトをがっちりつかむフィーリングがあり、
非常に作業中の安心感がありました。

対象商品 : 36997712
2014-05-09
用途: 機械メンテ

思っていたより全長が長かったですが、質、価格ともに満足しております。
さすがKTC問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする