※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
インパクトレンチで使うとすぐに止めネジが緩んできます。対策としてネジをダブルにして接着剤で固めて使用しています。また、一体型ではないので先端の振れは大きいです。消耗品ですがリピートはしないです。
物はいいと思うが 、思ったよりもロングだったと思う。
フロントフォークの分解に使いました。インパクト側の問題かもしれませんが結構先端が振れました。長さ故致し方なしといったところでしょうか。
パワーフィット形状のビットのおかげで、ボルトをがっちりつかむフィーリングがあり、非常に作業中の安心感がありました。
思っていたより全長が長かったですが、質、価格ともに満足しております。さすがKTC問題なしです。