曜日別特売
16400M-46 インパクト用ソケット(差込角 19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 36998132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ソケット(差込角 19mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)62ソケット形状6角注文コード36998132品番16400M-46
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

対辺寸法(mm)46差込角(mm)3/4"(19)SQ.全長(mm)62質量(g)755トラスコ品番329-9775寸法L(mm)62寸法H(mm)23寸法D1(Φmm)66.3寸法D2(Φmm)44RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: イスズ2t車
白石運輸株式会社

アッパーリンクのボールジョイントのナット外しに購入
問題なく外せたし取付できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする