※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクトソケット用Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合機種
3KH-03~05、3KH-03L~05L、3A-06~12、3A-06L~12L、AE30-075~250、AA34、3KH-06~10、3KH-06L~10L
注文コード
36999313
品番
RINGP14S
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
2.4
適合機種
3KH-03~05、3KH-03L~05L、3A-06~12、3A-06L~12L、AE30-075~250、AA34、3KH-06~10、3KH-06L~10L
質量(g/本)
0.5
内径(Φmm)
13.8
トラスコ品番
281-8604
質量(g)
5