EX60-300 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999654

EX60-300 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999654
EX60-300 エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36999654

エクステンションバー

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本差込角(mm[inch])19.0 [3/4]全長(mm)300注文コード36999654品番EX60-300
参考基準価格(税別)¥4,965販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

差込角(mm)凹凸19.0全長(mm)300寸法D(mm)36.0寸法A(mm)25.0寸法d(mm)22.0質量(g)1270差込角(mm[inch])19.0 [3/4]全長L(mm)300トラスコ品番327-0661種別エクステンションバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 自家用車のプラグ交換用で
農・林・水産業

自家用車(ホンダフィット)のプラグ交換をしたのですが、プラグホールが非常に深いうえにエンジンが奥まった位置にあり、フロントガラスの下(カウルバルクヘッド)に半分ほど隠れるような配置になっています。
手持ちの150mmエクステンションバーで、プラグの脱着に手間取った為、125mmを購入。TONE品質に満足、一生物の工具となりそうです。

2025-11-06
用途: ネジの脱着

もの凄く奥まった所のボルトナット脱着に使用しました。
こんなに長い物があるとは知らなかった。

2025-03-12
用途: メンテナンス

メンテナンスで微妙なすき間の締め付け等で、最適な長さのエクステンションが欲しくて購入。サイズも選べてよかったです。

対象商品 : 39500456
2024-11-10
用途: 自動車の整備
運輸・通信業

ショートサイズのエクステンションを探してました。おかげさまで作業が進みます

1が参考にしています
対象商品 : 36999636
2024-02-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

感触は人それぞれなのでしょうが個人的には手で回す時、滑るのでイマイチ(グローブは使わず素手です)。トネ、好きなんですがね。

対象商品 : 39500465
2023-03-22
用途: 自動車・バイクの整備
サービス業

太さ、重量等、特筆すべき点はありません。至ってノーマル(←コレ重要)。
安物セット品のようなガタ付きもなく、高級舶来品のように気を遣う必要もない。

対象商品 : 36999566
2023-08-19
用途: 日常使い
製造業

ホームセンターにもないのでこちらで購入。このメーカーばかりなので組合せ時のも問題なく使用できます。

対象商品 : 02180516
2022-09-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

前田金属工業様の工具は非常に耐久性も良く、使い勝手がいいです。高品質で低価格なので是非お勧めしたい商品です。今後も利用させて頂きます。ありがとうございます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする