350 フレキシブルシャフト(ビット付) ANEX 37000275

フレキシブルシャフト(ビット付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37000275品番350
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

角・際部分のネジ締め作業に。
シャフトを曲げてねじ回し。
ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)

先端形状プラス、マイナス先端刃幅(mm)6全長(mm)190質量(g)94刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番275-9951種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37000275
2014-08-29
用途: バイク整備、パソコン作製

中のシャフトが固すぎてフレキシブルとはいっても屈曲させて使用するには保持力が必要だが、この価格なら許せるでしょう

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする